Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04006.075.0525 kuusiorakennepulttisarja 3/4 5-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK | AG2GPT 31JK46

GRAINGER U04006.075.0525 kuusiorakennepulttisarja 3/4 5-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GPT Malli: U04006.075.0525Ristiviite: 31JK46 / 167C55

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvisarja
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA563
Pää Dia.1.25 "
Pään korkeus15 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus5.25 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2253
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04006.075.0525 kuusiorakennepulttisarja 3/4 5-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK
€17.02 /pakkaus