Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.075.0500 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 5, 5PK | AG2JXZ 31KD05

GRAINGER U01080.075.0500 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 5, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2JXZ Malli: U01080.075.0500Ristiviite: 31KD05

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€51.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.544 - 0.582 "
pään leveys0.729 - 0.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5"
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4445
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.075.0500 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 5, 5PK
€51.17 /pakkaus