Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK | AG2JXR 31KC92

GRAINGER U01080.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2JXR Malli: U01080.050.0100Ristiviite: 31KC92 / 159U12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.361 - 0.389 "
pään leveys0.484 - 0.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1"
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5602
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.050.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13 X 1, 25PK
€26.71 /pakkaus