Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.043.0150 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 7/16-14X1-1/2, 25PK | AH3EVF 31KJ47

GRAINGER U01080.043.0150 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14X1-1/2, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EVF Malli: U01080.043.0150Ristiviite: 31KJ47 / 159W26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.315 - 0.341 "
pään leveys0.423 - 0.438 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.5 "
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6408
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.043.0150 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14X1-1/2, 25PK
€34.27 /pakkaus