GRAINGER TT11C542CBG poikkitanko 1970 mm halkaisija 38 | AH9XAY 45M817

GRAINGER TT11C542CBG Ristitanko 1970mm Halkaisija 38

Tuote: AH9XAY Malli: TT11C542CBGRistiviite: 45M817
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistitanko, 1970mm, halk. 38
Sopii tuotemerkkiinGrainger Hyväksytty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)196.34
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TT11C542CBG Ristitanko 1970mm Halkaisija 38
€18.24 / yksikkö