GRAINGER TT11C5391LPG Jalkatanko 1920mm Halkaisija 34 | AH9XBG 45M827

GRAINGER TT11C5391LPG jalkatanko 1920mm Halkaisija 34

Tuote: AH9XBG Malli: TT11C5391LPGRistiviite: 45M827
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalka, 1920mm, halk. 34
Sopii tuotemerkkiinGrainger Hyväksytty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.404
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)192.53
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TT11C5391LPG jalkatanko 1920mm Halkaisija 34
€20.61 / yksikkö