Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0370100S-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi S, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä | CG9VRZ 4FAC3

GRAINGER TSIX0370100S-001P peukaloruuvi, kierrekoko 3/8-16, tyyppi S, pituus 1 tuuma, 18-8 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CG9VRZ Malli: TSIX0370100S-001PRistiviite: 4FAC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus15 / 16 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys13 / 16 "
Pituus1 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.11 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0370100S-001P peukaloruuvi, kierrekoko 3/8-16, tyyppi S, pituus 1 tuuma, 18-8 ruostumatonta terästä
€10.32 / yksikkö