Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0250125S-005P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5PK | CG9VPX 4FAA4

GRAINGER TSIX0250125S-005P peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VPX Malli: TSIX0250125S-005PRistiviite: 4FAA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus19 / 32 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys33 / 64 "
Pituus1 1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
Olkapään halkaisija.7 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0250125S-005P peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5PK
€16.87 /pakkaus