Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0-80100P-005P Thumb Screw, 8-32 Thread Size, Type P, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VUA 4EZR8

GRAINGER TSIX0-80100P-005P peukaloruuvi, kierrekoko 8-32, tyyppi P, pituus 1 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VUA Malli: TSIX0-80100P-005PRistiviite: 4EZR8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus1 / 4 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys15 / 32 "
Pituus1 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0-80100P-005P peukaloruuvi, kierrekoko 8-32, tyyppi P, pituus 1 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK
€13.14 /pakkaus