Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX-100037P-005P Peukaloruuvi, 10-24 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumaton teräs, 5PK | CG9VQJ 4EZR9

GRAINGER TSIX-100037P-005P peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi P, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VQJ Malli: TSIX-100037P-005PRistiviite: 4EZR9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus3 / 8 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys9 / 16 "
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX-100037P-005P peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi P, pituus 3/8 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä, 5PK
€7.40 /pakkaus