Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0370100P0-005P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 tuuma, teräs, 5PK | CG9VRR 4EZY3

GRAINGER TSI0370100P0-005P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 tuumaa, teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VRR Malli: TSI0370100P0-005PRistiviite: 4EZY3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.67 - 0.71 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys1.03 - 1.09 "
Pituus1 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0370100P0-005P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 tuumaa, teräs, 5PK
€32.47 /pakkaus