Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0310150P0-005P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 5PK | CG9VTG 4EZX9

GRAINGER TSI0310150P0-005P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: CG9VTG Malli: TSI0310150P0-005PRistiviite: 4EZX9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.60 - 0.64 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.91 - 0.96 "
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0310150P0-005P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 5PK
€21.56 /pakkaus