Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0250150S0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 25PK | CG9VPW 4FAF5

GRAINGER TSI0250150S0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VPW Malli: TSI0250150S0-025PRistiviite: 4FAF5

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.61 - 0.64 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.52 - 0.55 "
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.44 - 0.47 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.261

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0250150S0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 1/2 tuumaa, teräs, 25PK
€27.43 /pakkaus