Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0250075P0-025P Thumb Screw, 1/4-20 Thread Size, Type P, 3/4 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VPU 4EZW9

GRAINGER TSI0250075P0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VPU Malli: TSI0250075P0-025PRistiviite: 4EZW9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.48 - 0.52 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.80 - 0.83 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0250075P0-025P Peukaloruuvi, 1/4-20 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, teräs, 25PK
€11.34 /pakkaus