Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TPL039 Turbosuuttimen koko 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23

GRAINGER TPL039 Turbo Suuttimen koko 3.9 4000 Psi

Varastossa
Tuote: AF6VDV Malli: TPL039Ristiviite: 20JZ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-pyörivä ruiskutussuutin
GPM @ 1000 PSI1.90
GPM @ 1500 PSI2.40
GPM @ 2000 PSI2.70
GPM @ 2500 PSI3.00
GPM @ 3000 PSI3.30
GPM @ 3500 PSI3.60
GPM @ 4000 PSI3.90
GPM @ 800 PSI1.80
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki / keraaminen / muovi
Maks. Nesteen lämpötila.194-astetta F
Max. Paine4000 psi
Suuttimen koko3.9
Suuttimen ruiskutuskulma40 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8424909040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko (3.9 mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSISuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIHinta
GRAINGER TPL027 Turbosuuttimen koko 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 TPL 0271.201.301.602.71.902.102.302.50€119.67
GRAINGER TPL033 Turbosuuttimen koko 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22 TPL 0331.501.602.003.32.302.502.803.00€119.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TPL039 Turbo Suuttimen koko 3.9 4000 Psi
€119.67 / yksikkö