GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR -20Gx24x24 värillinen ruostumaton teräslevy, pronssi, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.035 tuumaa paksu, hiusraja | CP8XTB 481G89

GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR -20Gx24x24 värillinen ruostumaton teräslevy, pronssi, koko 24 tuumaa x 24 tuumaa, paksuus 0.035 tuumaa, hiusraja

Varastossa
Tuote: CP8XTB Malli: T22 Quartz Bronze HL FPR -20Gx24x24Ristiviite: 481G89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€756.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER T22 Quartz Bronze HL FPR -20Gx24x24 värillinen ruostumaton teräslevy, pronssi, koko 24 tuumaa x 24 tuumaa, paksuus 0.035 tuumaa, hiusraja
€756.66 / yksikkö