GRAINGER T22 Prestige Gold Mirror20Gx48x96 Colored Stainless Steel Sheet, Gold, 4 Ft X 8 Ft Size, 0.035 Inch Thick, Mirror Finish | CP8XRA 481G88

GRAINGER T22 Prestige Gold Mirror 20Gx48x96 värillinen ruostumaton teräslevy, kulta, 4 X 8 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, peilipinta

Varastossa
Tuote: CP8XRA Malli: T22 Prestige Gold Mirror20Gx48x96Ristiviite: 481G88

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,006.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER T22 Prestige Gold Mirror 20Gx48x96 värillinen ruostumaton teräslevy, kulta, 4 X 8 Ft koko, 0.035 tuumaa paksu, peilipinta
€2,006.89 / yksikkö