Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SSG 808 niittityökalu 1 / 2-13 1 / 2-20 M12 | AG2TZX 32FX76

GRAINGER SSG 808 niittityökalun kierre 1/2-13 1/2-20 M12

Varastossa
Tuote: AG2TZX Malli: SSG 808Ristiviite: 32FX76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,770.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittityökalu
rakentaminenAlumiini, teräs
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8467195090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SSG 808 niittityökalun kierre 1/2-13 1/2-20 M12
€2,770.03 / yksikkö