GRAINGER SFW230 kävelyramppi 800 lb 2 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXX 32KK34

GRAINGER SFW230 kävelyramppi 800 Lb 2 jalkaa pituus x 30 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG2VXX Malli: SFW230Ristiviite: 32KK34

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€209.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Laivan kansiLiukumaton
Lopeta tyyliEsiliinan loppu
Kantavuus800 lb
MateriaaliAlumiini
Nettopaino10 lb
Kokonaispituus2ft.
kokonaisleveys30 "
Huoltokorkeusalue2 - 6 "
Sivukiskon korkeus1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusNettopainoKokonaispituuskokonaisleveysHuoltokorkeusalueHinta
GRAINGER ATH3636 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 36 tuuman korkeus | AG2VPL 32KK59 ATH 3636800 lb21 lb3ft.36 "3 1/2 - 5 "€372.30
GRAINGER ATH4832 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 32 tuuman korkeus | AG2VPM 32KK60 ATH 4832800 lb26 lb4ft.32 "4 - 6 "€391.13
GRAINGER ATH4836 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 36 tuuman korkeus | AG2VPN 32KK61 ATH 4836800 lb28 lb4ft.36 "4 - 6 "€442.48
GRAINGER SL330 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VPP 32KK62 SL330800 lb15 lb3ft.30 "2 - 9 "€271.83
GRAINGER SFW330 kävelyramppi 800 lb 3 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXY 32KK35 SFW330800 lb15 lb3ft.30 "2 - 9 "€224.52
GRAINGER SFW430 kävelyramppi 800 lb 4 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 lb20 lb4ft.30 "2 - 12 "€330.66
GRAINGER SFW530 kävelyramppi 800 lb 5 jalan pituus x 30 tuuman korkeus | AG2VYA 32KK37 SFW530800 lb24 lb5ft.30 "2 - 14 "€361.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFW230 kävelyramppi 800 Lb 2 jalkaa pituus x 30 tuumaa korkeus
€209.86 / yksikkö