Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SCIA1250650-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Standard, Black Oxide | CQ4VTQ 1AU86

GRAINGER SCIA1250650-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Standard, Black Oxide

Varastossa
Tuote: CQ4VTQ Malli: SCIA1250650-001PRistiviite: 1AU86

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCIA1250650-001P Socket Head Cap Screw, 1 1/4 Inch-7 Thread Size, 6 1/2 Inch Length, Standard, Black Oxide
€72.29 / yksikkö