GRAINGER SCANNA.125X48.000X96.000CE CE Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 1/8 Inch Thick, Brown | CP9JCL 804GF3

GRAINGER SCANNA.125X48.000X96.000CE CE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, ruskea

Varastossa
Tuote: CP9JCL Malli: SCANNA.125X48.000X96.000CERistiviite: 804GF3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SCANNA.125X48.000X96.000CE CE Lasikuitu epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1/8 tuumaa paksu, ruskea
€511.81 / yksikkö