GRAINGER SB701000112W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, 7 Inch Overall Length, 20 PK | CP9QXV 803DK5

GRAINGER SB701000112W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, 7 Inch Overall Length, 20 PK

Varastossa
Tuote: CP9QXV Malli: SB701000112W2Ristiviite: 803DK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB701000112W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, 7 Inch Overall Length, 20 PK
€359.93 /pakkaus