GRAINGER SB701000088W2 Fully Threaded Rod, 1 8 Thread Size, Steel, Grade B7, 5 1/2 Inch Overall Length | CP9QXN 803DK0

GRAINGER SB701000088W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CP9QXN Malli: SB701000088W2Ristiviite: 803DK0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€404.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB701000088W2 Täyskierteinen tanko, 1 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, 5 1/2 tuumaa kokonaispituus
€404.03 /pakkaus