GRAINGER SB700620072W2 Fully Threaded Rod, 5/8 11 Thread Size, Steel, Grade B7, 4 1/2 Inch Overall Length | CP9QZY 803DG5

GRAINGER SB700620072W2 täysin kierretanko, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, 4 1/2 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CP9QZY Malli: SB700620072W2Ristiviite: 803DG5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SB700620072W2 täysin kierretanko, 5/8 11 kierrekoko, teräs, luokka B7, 4 1/2 tuumaa kokonaispituus
€538.16 /pakkaus