GRAINGER Satin FPR 304#4-16Gx48x96 Silver Stainless Steel Sheet, 4 Ft X 8 Ft Size, 0.058 Inch Thick, Flat Polished Finish | CQ4UJU 794J08

GRAINGER Satiini FPR 304#4-16Gx48x96 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 8 Ft koko, 0.058 tuumaa paksu, litteä kiillotettu pinta

Varastossa
Tuote: CQ4UJU Malli: Satin FPR 304#4-16Gx48x96Ristiviite: 794J08

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,092.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Satiini FPR 304#4-16Gx48x96 hopea ruostumaton teräslevy, 4 Ft X 8 Ft koko, 0.058 tuumaa paksu, litteä kiillotettu pinta
€1,092.63 / yksikkö