GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumenttikori 1200 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7AUY 49Y232

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentointikärry 1200 Lb Teräs 42 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG7AUY Malli: RSIC-2436-2-8PN-95Ristiviite: 49Y232

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,515.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIntrument-ostoskori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2.5 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Laatikon syvyys19-13 / 16 "
Laatikon korkeus6.187 "
Laatikon leveys14 5 / 16 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus39.75 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys24 "
HuippumateriaaliKumi Matting

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän tyyppiPyörän leveysKokonaiskorkeusHinta
GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 instrumenttikori 1200 lb teräs 42 tuumaa | AG7AUZ 49Y233 RSIC-2436-2-5PU-955"polyuretaani(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla1.25 "36.25 "€1,199.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Instrumentointikärry 1200 Lb Teräs 42 tuumaa.
€1,515.82 / yksikkö