Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RGM96.1 Kittiveitsi jäykkä 1-1 / 2 muovi | AJ2KUH 9W559

GRAINGER RGM96.1 Kittiveitsi jäykkä 1-1/2 muovia

Varastossa
Tuote: AJ2KUH Malli: RGM96.1Ristiviite: 9W559

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKittiveitsi
Terän pituus2"
Terän materiaaliMuovi
Terän tyyppiStandardi
Terän leveys1.5 "
VäriRuskea
Kahvan muotoiluSuoraan
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMuovi
Veitsi / kaavin alaluokkaKipsilevyt ja kitit
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöintiä: Kyllä
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: jäykkä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RGM96.1 Kittiveitsi jäykkä 1-1/2 muovia
€28.74 / yksikkö