Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 Niittimutteri 10-24 Kierre 0.406 tuumaa, 5PK | AG2TXT 32FX21

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 niittimutteri 10-24 kierre 0.406 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2TXT Malli: RFSL2-1024-100-5Ristiviite: 32FX21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.431 "
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.555 "
Grip-alue0.020 - 0.100 "
Pää Dia.0.555 "
Pään korkeus0.033 "
Reiän koko0.433 "
Pituus0.406 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFSL2-1024-100-5 niittimutteri 10-24 kierre 0.406 tuumaa, 5PK
€9.48 /pakkaus