Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 Niittimutteri M4 X 0.7 Kierre 18.28 tuumaa, 10PK | AG2TYA 32FX28

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 niittimutteri M4 X 0.7 kierre 18.28 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2TYA Malli: RFL2-470-3.3-10Ristiviite: 32FX28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija9.910 "
Poran kokoX
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.12.700 "
Grip-alue0.70 - 3.30 "
Pää Dia.12.700 "
Pään korkeus0.76 "
Reiän koko10.000 "
Pituus18.28 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen kokoM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFL2-470-3.3-10 niittimutteri M4 X 0.7 kierre 18.28 tuumaa, 10PK
€26.84 /pakkaus