GRAINGER PT304810/12PN95 Tasotrukki, 1750 Lbs. Kapasiteetti, 48 x 30, 39 tuumaa Koko | CD2WPC 49DP12

GRAINGER PT304810/12PN95 tasotrukki, 1750 lbs. Kapasiteetti, 48 x 30, 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2WPC Malli: PT304810/12PN95Ristiviite: 49DP12

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,149.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökorkeus kuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.(2) 12 ", (2) 10"
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän leveys(2) 3-1/2" (2) 3-1/2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeus19 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus1750 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliMitataKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
GRAINGER WHPTA-WD-2448-8MR-17T tasotrukki, 51-2/4" pituus | AX3MWY 443X60 WHPTA-WD-2448-8MR-17T--------€1,105.94
GRAINGER WHPTA-WD-3060-8MR-17T -korikorikorkuinen kuorma-auto, kokonaisuudessaan 63-3 / 4 tuumaa L | CD2GFM 443X61 WHPTA-WD-3060-8MR-17T60 "8"Valettu kumi14Putkimainen1800 lb40 3/8 - 49 3/8 "63.75 "€1,243.78
GRAINGER WHPT-WD-2448-8MR-17T -korikorikorkuinen kuorma-auto, kokonaisuudessaan 51-9 / 16 tuumaa L | CD2GFN 443X62 WHPT-WD-2448-8MR-17T48 "8"Valettu kumi14Putkimainen1800 lb40.187 "51 9 / 16 "€869.14
GRAINGER WHPT-WD-3060-8MR-17T -korikorikorkeus, kokonaisuudessaan 63-9 / 16 tuumaa L | CD2GFP 443X63 WHPT-WD-3060-8MR-17T60 "8"Valettu kumi14Putkimainen1800 lb40.187 "63 9 / 16 "€1,018.91
GRAINGER WHPTA30605PH95 lava-auto, 2000 paunaa. Kapasiteetti, 60 x 30 tuuman koko | CD3WPG 49DN96 WHPTA30605PH95-5"fenoliset12Irrotettava, putkimainen2000 lb41 - 47 "65 "€1,284.03
GRAINGER WHPTA24485PH95 Tasotrukki, 2000 Lbs. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa | CD3WQW 49DN95 WHPTA24485PH95-5"fenoliset12Irrotettava, putkimainen2000 lb41 - 47 "53 "€820.88
GRAINGER WHPT30605MR95 Tasotrukki, 2000 Lbs. Kapasiteetti, 60 x 30, 41 tuumaa koko | CD3XLA 49DP24 WHPT30605MR95-5"Valettu kumi12Irrotettava, putkimainen2000 lb41 "65 "€964.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PT304810/12PN95 tasotrukki, 1750 lbs. Kapasiteetti, 48 x 30, 39 tuumaa
€1,149.70 / yksikkö