GRAINGER PSP-050-Y-CTN pylvässuoja keltainen 1-39 / 64 tuuman leveys ARPRO | AH3XLP 33RJ06

GRAINGER PSP-050-Y-CTN Pylvässuoja, Keltainen, 1-39/64 tuuman leveys ARPRO

Varastossa
Tuote: AH3XLP Malli: PSP-050-Y-CTNRistiviite: 33RJ06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
VäriKeltainen
Sopii sarakkeen muotoonNeliö
Sopii sarakkeen kokoon24 "
AsennustapaKiinnitetty pylvääseen hihnoilla
MateriaaliARPRO
Kokonaiskorkeus39.25 "
Kokonaispaksuus1.5 "
kokonaisleveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaispaksuuskokonaisleveysHinta
GRAINGER PSC-060-B-CTN pylvässuoja musta 2-9 / 64 tuuman leveys ARPRO | AH3XLQ 33RJ07 PSC-060-B-CTNMusta2-1 / 4 "2.25 "€276.01
GRAINGER PSP-050-B-CTN pylvässuoja musta 1-39 / 64 tuuman leveys ARPRO | AH3XLR 33RJ08 PSP-050-B-CTNMusta1.5 "17.25 "€305.35
GRAINGER PS-Y-KIT -seinäsuojasarja keltainen 1-39 / 64 tuuman leveys | AH3XLT 33RJ09 PS-Y-KITKeltainen1.5 "17.25 "€659.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PSP-050-Y-CTN Pylvässuoja, Keltainen, 1-39/64 tuuman leveys ARPRO
€355.88 / yksikkö