GRAINGER PSD128015 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 12 Inch Overall Width, 1, 500 ft Overall Length, 2-Side, 4 PK | CQ7EKZ 55MW22

GRAINGER PSD128015 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 12 Inch Overall Width, 1, 500 ft Overall Length, 2-Side, 4 PK

Varastossa
Tuote: CQ7EKZ Malli: PSD128015Ristiviite: 55MW22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStretch Wrap

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PSD128015 Stretch Wrap, 80 ga Gauge, 12 Inch Overall Width, 1, 500 ft Overall Length, 2-Side, 4 PK
€134.60 /pakkaus