Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PPTCIF0-600370-100P kierreruuvi, kierrekoko 6-32, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK | CG9VNP 1HA33

GRAINGER PPTCIF0-600370-100P kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 6-32, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG9VNP Malli: PPTCIF0-600370-100PRistiviite: 1HA33

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.27 "
Pään korkeus0.097 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PPTCIF0-600370-100P kierteen katkaisuruuvi, kierrekoko 6-32, pituus 3/8 tuumaa, karkaistu teräs, F-tyyppi, 100 PK
€5.42 /pakkaus