Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM305-16SHC-01 Socket Head Cap Screw, M3-0.5 Thread Size, 16 mm Length Plain, 10 PK | CQ4XBR 447A94

GRAINGER PKM305-16SHC-01 kantapääruuvi, M3-0.5 kierrekoko, 16 mm pituus tasainen, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XBR Malli: PKM305-16SHC-01Ristiviite: 447A94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM305-16SHC-01 kantapääruuvi, M3-0.5 kierrekoko, 16 mm pituus tasainen, 10 PK
€28.09 /pakkaus