GRAINGER P21-PH040R-14-SET Vakiolevypyörä, jäykkä, kääntyvä, fenoli, 800 lb, 4 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9FMG Malli: P21-PH040R-14-SETRistiviite: 55KC31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
Kehyksen väriHopea
Kehyksen viimeistelySinkitty
Navan pituus2 3 / 16 "
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8" x 3-5/8"
Kuormitusluokitus800 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Asennuskorkeus5 5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 "x 3"
Kääntösäde3 5 / 8 "
Pyörän tyyppiLitteä
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKääntösädeHinta
GRAINGER P21-PH060R-14-SET Vakiopyörä, jäykkä, kääntyvä, fenolinen, 1200 lbs, 6 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMH 55KC33 P21-PH060R-14-SET1200 lb5 1 / 4 "€121.50
GRAINGER P21-PH050R-14-SET Vakiolevypyörä, jäykkä, kääntyvä, fenoli, 1000 lbs, 5 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMJ 55KC32 P21-PH050R-14-SET1000 lb4 5 / 16 "€116.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P21-PH040R-14-SET Vakiolevypyörä, jäykkä, kääntyvä, fenoli, 800 lb, 4 tuuman pyörän halkaisija
€106.51 / yksikkö