Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.125.0450 Kuusiokoloruuvi 1-1 / 4-12x4-1 / 2 8 Teräsluokka 8 sinkkikeltainen | AH8VMH 38ZZ65

GRAINGER N04360.125.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/4-12x4-1/2 8 teräsluokka 8 sinkkikeltainen

Varastossa
Tuote: AH8VMH Malli: N04360.125.0450Ristiviite: 38ZZ65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus4.5 "
Min. Kierteen pituus2-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9274
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.125.0450 kuusiokantaruuvi 1-1/4-12x4-1/2 8 teräsluokka 8 sinkkikeltainen
€48.26 / yksikkö