Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 10PK | AH8HLR 38TN58

GRAINGER N04360.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8HLR Malli: N04360.062.0100Ristiviite: 38TN58

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€23.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys15 / 16 "
Pituus1"
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.062.0100 kuusiokantaruuvi 5/8-18X1 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 10PK
€23.86 /pakkaus