Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.037.0062 kuusiokantainen ruuvi 3/8-24X5/8 8 teräs Grade 8 keltainen sinkki, 50PK | AH8UKQ 38ZT84

GRAINGER N04360.037.0062 kuusiokantaruuvi 3/8-24X5/8 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8UKQ Malli: N04360.037.0062Ristiviite: 38ZT84

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus5 / 8 "
Min. Kierteen pituus5 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.734
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.037.0062 kuusiokantaruuvi 3/8-24X5/8 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 50PK
€24.05 /pakkaus