Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.025.0275 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2-3/4 8 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK | AH8VJD 38ZY90

GRAINGER N04360.025.0275 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2-3/4 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8VJD Malli: N04360.025.0275Ristiviite: 38ZY90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus2.75 "
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.025.0275 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2-3/4 8 teräs, Grade 8 keltainen sinkki, 50PK
€33.02 /pakkaus