Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.025.0200 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK | AH8HWE 38TR56

GRAINGER N04360.025.0200 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8HWE Malli: N04360.025.0200Ristiviite: 38TR56

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-28
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys7 / 16 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7042
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.025.0200 kuusiokantaruuvi 1/4-28X2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 50PK
€30.35 /pakkaus