Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04160.031.0350 kuusiokantainen ruuvi 5/16-24X3-1/2 teräs Grade 8 sileä, 50PK | AH8HUX 38TR26

GRAINGER N04160.031.0350 kuusiokantaruuvi 5/16-24X3-1/2 teräs, Grade 8, sileä, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8HUX Malli: N04160.031.0350Ristiviite: 38TR26
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
€47.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus3.5 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen. F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8454
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04160.031.0350 kuusiokantaruuvi 5/16-24X3-1/2 teräs, Grade 8, sileä, 50PK
€47.07 /pakkaus