Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04104.125.0650 Hex Head Cap Screw 1-1/4-7x6-1/2 Steel Grade 8 Yellow Zinc | AH8VEU 38ZY10

GRAINGER N04104.125.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x6-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki

Varastossa
Tuote: AH8VEU Malli: N04104.125.0650Ristiviite: 38ZY10
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
€39.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus25 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.875 "
Pituus6.5 "
Min. Kierteen pituus3"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04104.125.0650 kuusiokantaruuvi 1-1/4-7x6-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki
€39.22 / yksikkö