Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01330.050.0002 Hex Nut 1/2-20 Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8UGM 38ZT08

GRAINGER N01330.050.0002 kuusiomutteri 1/2-20, luokka 5, sinkitty, 50PK

Varastossa
Tuote: AH8UGM Malli: N01330.050.0002Ristiviite: 38ZT08

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€26.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus7 / 16 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8433
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01330.050.0002 kuusiomutteri 1/2-20, luokka 5, sinkitty, 50PK
€26.30 /pakkaus