Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01300.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9 Grade 5 sinkitty, 10PK | AH8UGG 38ZT03

GRAINGER N01300.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, luokka 5, sinkitty, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8UGG Malli: N01300.087.0001Ristiviite: 38ZT03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus3 / 4 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01300.087.0001 kuusiomutteri 7/8-9, luokka 5, sinkitty, 10PK
€24.94 /pakkaus