Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01300.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11 Grade 5 sinkitty, 25PK | AH8UGE 38ZT01

GRAINGER N01300.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5, sinkitty, 25PK

Varastossa
Tuote: AH8UGE Malli: N01300.062.0001Ristiviite: 38ZT01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus35 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8258
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01300.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11, luokka 5, sinkitty, 25PK
€21.46 /pakkaus