Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01300.025.0001 Hex Nut 1/4-20 Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8UFZ 38ZR95

GRAINGER N01300.025.0001 kuusiomutteri 1/4-20, luokka 5, sinkitty, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8UFZ Malli: N01300.025.0001Ristiviite: 38ZR95
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
€41.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaGrade 5
Korkeus7 / 32 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3303
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01300.025.0001 kuusiomutteri 1/4-20, luokka 5, sinkitty, 100PK
€41.97 /pakkaus