Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01200.043.0325 kuusiokoloruuvi Grade 5 7/16-14X3-1/4, 10PK | AG6RXE 46F544

GRAINGER N01200.043.0325 kuusiokoloruuvi, luokka 5 7/16-14X3-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AG6RXE Malli: N01200.043.0325Ristiviite: 46F544

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään korkeus9 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys5 / 8 "
Pituus pään alla3.25 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus1-1 / 8 "
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6854
Laivan korkeus (cm)1.92
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01200.043.0325 kuusiokoloruuvi, luokka 5 7/16-14X3-1/4, 10PK
€15.54 /pakkaus