Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.075.0325 Hex Head Cap Screw 3/4-10X3-1/4 Steel Grade 5 Plain, 5PK | AH8MYT 38WK73

GRAINGER N01000.075.0325 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/4 teräs, Grade 5, sileä, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8MYT Malli: N01000.075.0325Ristiviite: 38WK73

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3.25 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1408
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.075.0325 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/4 teräs, Grade 5, sileä, 5PK
€23.85 /pakkaus