Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.056.0200 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2 Teräsluokka 5 sileä, 10PK | AH8MWZ 38WK33

GRAINGER N01000.056.0200 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2 teräsluokka 5 sileä, 10PK

Varastossa
Tuote: AH8MWZ Malli: N01000.056.0200Ristiviite: 38WK33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko9 / 16 "-12
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus23 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys13 / 16 "
Pituus2"
Min. Kierteen pituus1-3 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.056.0200 kuusiokantaruuvi 9/16-12X2 teräsluokka 5 sileä, 10PK
€16.79 /pakkaus