Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N01000.031.0125 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1-1/4 teräs Grade 5 sileä, 100PK | AH8MTG 38WJ45

GRAINGER N01000.031.0125 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1-1/4 teräs, Grade 5, sileä, 100PK

Varastossa
Tuote: AH8MTG Malli: N01000.031.0125Ristiviite: 38WJ45

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Pään korkeus13 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 / 2 "
Pituus1.25 "
Min. Kierteen pituus7 / 8 "
Todistuskuorma74,000 - 85,000 psi
Rockwellin kovuusC19 - C30
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus105,000 - 120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.508
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N01000.031.0125 kuusiokantaruuvi 5/16-18X1-1/4 teräs, Grade 5, sileä, 100PK
€32.55 /pakkaus